Motion
12TS

Martin
12TS

Socle d’auge - 12 po de diamètre, 15.0000 po de longueur, 0.2500 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI00238389
N° MFR12TS
Prix67.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
12TS

Socle d’auge - 12 po de diamètre, 15.0000 po de longueur, 0.2500 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI00238389
N° MFR12TS
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
Prix67.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12TS 12" TROUGH SADDLE
  • Les étriers de la cuvette sont utilisés pour soutenir la cuvette où les pieds à bride de la cuvette ne peuvent pas être utilisés aux raccords.
  • Ils alignent et fixent le bac au plancher ou à une structure existante.
  • Pièces plates découpées au laser pour assurer une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Trous de montage à fentes pour aider à s’adapter aux écarts d’installation
  • Stocké en 4 po à 24 po

Spécifications

  • Type de pièce
    Selle à auge
  • Longueur totale
    15.0000 po
  • Épaisseur
    0.2500 po
  • Diamètre de la vis
    12 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Épaisseur de la jauge
    0.25 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur du boulon
    1.2500 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Nombre de boulons
    2
  • Poids
    6.00 lb
  • Composants connexes
    Abreuvoir
  • Hauteur de la dimension de stockage
    8.9930 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.7500 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950095660

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif