Motion
TEBH4

Martin
TEBH4

Boîtier de roulement d’extrémité de auge - diamètre de 2 po, longueur de 6.3750 po, épaisseur de 2.5000 po, fonte
N° D’ARTICLE MI00238670
N° MFRTEBH4
Prix943.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TEBH4

Boîtier de roulement d’extrémité de auge - diamètre de 2 po, longueur de 6.3750 po, épaisseur de 2.5000 po, fonte
N° D’ARTICLE MI00238670
N° MFRTEBH4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix943.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTIER DE ROULEMENT TE TEBH4 2 PO

Spécifications

  • Type de pièce
    Boîtier de roulement d'extrémité de passage
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur totale
    6.3750 po
  • Épaisseur
    2.5000 po
  • Type de montage de bride
    Quatre boulons
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Matériel
    Acier moulé
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre du trou de boulon
    0.6250 po
  • Nombre de boulons
    4
  • Poids
    10.40 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.375 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950315508

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues