Motion
6TFG

Martin
6TFG

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ À BRIDE RR 6IN
N° D’ARTICLE MI00238805
N° MFR6TFG
Prix21.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6TFG

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ À BRIDE RR 6IN
N° D’ARTICLE MI00238805
N° MFR6TFG
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
Prix21.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6TFG 6" RED RUBB FLG GSKT U-TR
  • Les joints sont utilisés entre deux passages comme joint.
  • Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité

Spécifications

  • Type de pièce
    Joint d’étanchéité de bride d’extrémité de passage
  • Épaisseur
    0.1250 po
  • Diamètre de la vis
    6 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Matériel
    Caoutchouc rouge
  • Diamètre du trou de boulon
    3/8 po
  • Largeur de la bride extérieure
    1.5000 po
  • Largeur de la bride supérieure
    10.1250 po
  • Poids
    1.00 lb, 0.19
  • Composants connexes
    Extrémités de passage, passages, joints
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.1250 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.1250 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950131191
  • Type d’accessoire
    Joint d’étanchéité de bride d’extrémité de passage
  • Longueur
    9.75

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues