CSP3

Martin
CSP3

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE LA PLAQUE LIBRE
N° D’ARTICLE MI00238944
N° MFRCSP3
Prix210.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CSP3

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE LA PLAQUE LIBRE
N° D’ARTICLE MI00238944
N° MFRCSP3
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
Prix210.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CSP3 JOINT DE PLAQUE

Spécifications

  • Type de pièce
    Joint d’arbre
  • Longueur totale
    5-3/8 po
  • Largeur totale
    5-3/8 po
  • Diamètre du raccord
    1.5 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    1.5 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Plaque
  • Diamètre du trou de boulon
    1/2 (B) po, 1/2 (R) po
  • Nombre de boulons
    4
  • Poids
    2.00 lb, 3.3
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.75 po
  • Catalogue du fabricant
  • Longueur
    5.2, 0.5 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues