CSS4

Martin
CSS4

JOINT DE BAGUE FENDUE - LIBRE
N° D’ARTICLE MI00238977
N° MFRCSS4
Prix424.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CSS4

JOINT DE BAGUE FENDUE - LIBRE
N° D’ARTICLE MI00238977
N° MFRCSS4
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
Prix424.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CSS4 2" SPLIT GLAND SEAL

Spécifications

  • Type de pièce
    Joint d’arbre
  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Largeur totale
    6-1/2 po
  • Diamètre du raccord
    2 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    2 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de joint
    Glande fendue
  • Diamètre du trou de boulon
    1/2 po
  • Nombre de boulons
    2
  • Poids
    5.30 lb, 4.4
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.5 po
  • Catalogue du fabricant
  • Longueur
    7.3, 1.5 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues