CSS5

Martin
CSS5

JOINT DE BAGUE FENDUE - LIBRE
N° D’ARTICLE MI00238984
N° MFRCSS5
Prix402.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CSS5

JOINT DE BAGUE FENDUE - LIBRE
N° D’ARTICLE MI00238984
N° MFRCSS5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix402.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CSS5 2 7/16" SPLIT GLAND SEAL

Spécifications

  • Type de pièce
    Joint d’arbre
  • Longueur totale
    6-7/8 po
  • Largeur totale
    7-5/8 po
  • Diamètre du raccord
    2.4375 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    2.4375 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de joint
    Glande fendue
  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Nombre de boulons
    2
  • Poids
    7.30 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.5 po
  • CUP_NON
    697950080369
  • Longueur
    1.625 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues