CSS6

Martin
CSS6

JOINT DE BAGUE FENDUE - LIBRE
N° D’ARTICLE MI00238992
N° MFRCSS6
Prix515.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CSS6

JOINT DE BAGUE FENDUE - LIBRE
N° D’ARTICLE MI00238992
N° MFRCSS6
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
Votre prix515.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CSS6 3" SPLIT GLAND SEAL

Spécifications

  • Type de pièce
    Joint d’arbre
  • Longueur totale
    7-1/2 po
  • Largeur totale
    8-5/8 po
  • Diamètre du raccord
    3 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    3 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de joint
    Glande fendue
  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Nombre de boulons
    2
  • Poids
    8.90 lb, 6.05
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.5 po
  • Catalogue du fabricant
  • Longueur
    9, 1.625 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues