CSS7

Martin
CSS7

JOINT DE BAGUE FENDUE - LIBRE
N° D’ARTICLE MI00238999
N° MFRCSS7
Prix603.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CSS7

JOINT DE BAGUE FENDUE - LIBRE
N° D’ARTICLE MI00238999
N° MFRCSS7
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
Votre prix603.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CSS7 3 7/16" SPLIT GLAND SEAL

Spécifications

  • Type de pièce
    Joint d’arbre
  • Longueur totale
    8-3/4 po
  • Largeur totale
    10-1/4 po
  • Diamètre du raccord
    3.4375 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    3.4375 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de joint
    Glande fendue
  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Nombre de boulons
    2
  • Poids
    18.50 lb, 19
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.5 po
  • Catalogue du fabricant
  • Longueur
    10.95, 2.125 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues