PGC3

Martin
PGC3

PACKING JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE LA BAGUE-SERRE
N° D’ARTICLE MI00239003
N° MFRPGC3
Prix1,042.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
PGC3

PACKING JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE LA BAGUE-SERRE
N° D’ARTICLE MI00239003
N° MFRPGC3
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
Prix1,042.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE BAGUE PACKING PGC3 1 1/2 PO

Spécifications

  • Type de pièce
    Joint d’arbre
  • Longueur totale
    5-1/4 po
  • Diamètre du raccord
    1.5 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    1.5 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de joint
    Glande d’emballage
  • Diamètre du trou de boulon
    1/2 po
  • Nombre de boulons
    4
  • Poids
    14.00 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.25 po
  • Catalogue du fabricant
  • Longueur
    4.125 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues