PGC5

Martin
PGC5

PACKING JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE LA BAGUE-SERRE
N° D’ARTICLE MI00239007
N° MFRPGC5
Prix1,277.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
PGC5

PACKING JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE LA BAGUE-SERRE
N° D’ARTICLE MI00239007
N° MFRPGC5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,277.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE BAGUE PACKING PGC5 2 7/16 PO

Spécifications

  • Type de pièce
    Joint d’arbre
  • Longueur totale
    7-5/8 po
  • Diamètre du raccord
    2.4375 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    2.4375 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de joint
    Glande d’emballage
  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Nombre de boulons
    4
  • Poids
    21.00 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.625 po
  • Catalogue du fabricant
  • Longueur
    4.125 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues