Aperçu
Spécifications
- Type de pièceJoint d’arbre
- Longueur totale9-1/4 po
- Diamètre du raccord3-7/16 po
- Diamètre de l’arbre compatible3-7/16 po
- MatérielAcier au carbone
- Type de jointJoint de presse-étoupe de bride
- Diamètre du trou de boulon5/8 po