18H610-R

Martin
18H610-R

Vis du convoyeur à vis - hélicoïde, acier, direction de la vis à droite, 18.0000 po de diamètre, 141 po de longueur de vol
N° D’ARTICLE MI00239181
N° MFR18H610-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
18H610-R

Vis du convoyeur à vis - hélicoïde, acier, direction de la vis à droite, 18.0000 po de diamètre, 141 po de longueur de vol
N° D’ARTICLE MI00239181
N° MFR18H610-R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
18H610-R VIS À DROITE 18 X 3 X 11 PI-9 PO
  • La lettre « H » indique que le convoyeur à vis est en vol avec hélicoïde.
  • Les chiffres à gauche de la lettre indiquent le diamètre extérieur nominal du convoyeur en pouces.
  • La première figure suivant les lettres est deux fois le diamètre des raccords en pouces.
  • Les deux dernières figures indiquent l’épaisseur nominale de vol au bord extérieur en 1/64”.
  • L’hélice de vol de droite s’enroule autour du tuyau dans le sens horaire.
  • Limité à l’acier au carbone et diamètres jusqu’à 18 po
  • Les arguments peuvent être variés, mais limités à 1/2 et 2/3
  • Main gauche disponible

Spécifications

  • Type de vis
    Hélicoïde
  • Diamètre de la vis
    18.0000 po
  • Diamètre du raccord
    3 po
  • Épaisseur du vol
    0.3125 po (bord intérieur), 0.15625 po (bord extérieur)
  • Direction des vis
    Main droite
  • Matériel de vol
    Acier
  • Longueur du vol
    141 po
  • Nombre de boulons
    4
  • Largeur de la taille du boulon
    0.75 po
  • Longueur de la taille du boulon
    5 po
  • Perçage du boulon de couplage
    2.0000 po
  • Pas
    18
  • Taille nominale du tuyau
    3.5 po
  • Composants connexes
    Arbres, boulon d’accouplement, envol, cosses d’extrémité
  • Longueur de la dimension de stockage
    141 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    18
  • Hauteur de la dimension de stockage
    18 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950104126
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    232.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues