16S624-R

Martin
16S624-R

Vis du convoyeur à vis - sectionnelle, acier, direction de la vis à droite, 16.0000 po de diamètre, 141 po de longueur de vol
N° D’ARTICLE MI00239471
N° MFR16S624-R
Prix2,906.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
16S624-R

Vis du convoyeur à vis - sectionnelle, acier, direction de la vis à droite, 16.0000 po de diamètre, 141 po de longueur de vol
N° D’ARTICLE MI00239471
N° MFR16S624-R
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
Prix2,906.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16S624-R VIS À DROITE 16 X 3 X 11 PI-9 PO
  • La lettre « S » indique un convoyeur à vis avec un battement en tas.
  • Les chiffres à gauche des lettres indiquent le diamètre extérieur nominal du convoyeur en pouces.
  • La première figure suivant les lettres est deux fois le diamètre du couplage en 1/64”.
  • L’hélice de vol de droite s’enroule autour du tuyau dans le sens horaire.
  • Peut être fabriqué à partir d’une vaste gamme de matériaux. Le pas peut être varié sur une base MTO
  • Main gauche disponible

Spécifications

  • Type de vis
    Sectionnel
  • Diamètre de la vis
    16.0000 po
  • Diamètre du raccord
    3 po
  • Épaisseur du vol
    0.3750 po (bord intérieur), 0.3750 po (bord extérieur)
  • Direction des vis
    Main droite
  • Matériel de vol
    Acier
  • Longueur du vol
    141 po
  • Nombre de boulons
    4
  • Largeur de la taille du boulon
    0.75 po
  • Longueur de la taille du boulon
    5 po
  • Perçage du boulon de couplage
    2.0000 po
  • Pas
    16
  • Taille nominale du tuyau
    3.5 po
  • Composants connexes
    Arbres, boulon d’accouplement, envol, cosses d’extrémité
  • Longueur de la dimension de stockage
    141 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16
  • Hauteur de la dimension de stockage
    16 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950274539
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    365.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues