Aperçu
- La lettre « S » indique un convoyeur à vis avec un battement en tas.
- Les chiffres à gauche des lettres indiquent le diamètre extérieur nominal du convoyeur en pouces.
- La première figure suivant les lettres est deux fois le diamètre du couplage en 1/64”.
- L’hélice de vol de droite s’enroule autour du tuyau dans le sens horaire.
- Peut être fabriqué à partir d’une vaste gamme de matériaux. Le pas peut être varié sur une base MTO
- Main gauche disponible
Spécifications
- Type de visSectionnel
- Diamètre de la vis20.0000 po
- Diamètre du raccord3.4375 po
- Épaisseur du vol0.3750 po (bord intérieur), 0.3750 po (bord extérieur)
- Direction des visMain droite
- Matériel de volAcier
- Longueur du vol141 po
- Nombre de boulons4
- Largeur de la taille du boulon0.875 po
- Longueur de la taille du boulon5.5 po
- Perçage du boulon de couplage2.0000 po
- Pas20
- Taille nominale du tuyau4 po
- Composants connexesArbres, boulon d’accouplement, envol, cosses d’extrémité
- Longueur de la dimension de stockage141 po
- Largeur de la dimension de stockage20
- Hauteur de la dimension de stockage20 po
- Numéro CUP du fabricant697950274157
- Poids475.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.