24S724-R

Martin
24S724-R

Vis du convoyeur à vis - sectionnelle, acier, direction de la vis à droite, 24.0000 po de diamètre, 141 po de longueur de vol
N° D’ARTICLE MI00239608
N° MFR24S724-R
Prix4,611.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
24S724-R

Vis du convoyeur à vis - sectionnelle, acier, direction de la vis à droite, 24.0000 po de diamètre, 141 po de longueur de vol
N° D’ARTICLE MI00239608
N° MFR24S724-R
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
Prix4,611.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24S724-R VIS DROITE 24 PO X3-7/16 PO X11 PI 8 PO

Spécifications

  • Type de vis
    Sectionnel
  • Diamètre de la vis
    24.0000 po
  • Diamètre du raccord
    3.4375 po
  • Épaisseur du vol
    3/8 po
  • Direction des vis
    Main droite
  • Matériel de vol
    Acier
  • Longueur du vol
    141 po
  • Nombre de boulons
    4
  • Largeur de la taille du boulon
    0.875 po
  • Longueur de la taille du boulon
    5.5 po
  • Perçage du boulon de couplage
    2.0000 po
  • Pas
    24
  • Taille nominale du tuyau
    4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    141 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    24
  • Hauteur de la dimension de stockage
    24 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950274263
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    595.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues