Motion
CCB5

Martin
CCB5

5/8X4 3/8IN BOULON DE COUPE GR2
N° D’ARTICLE MI00239949
N° MFRCCB5
Prix12.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CCB5

5/8X4 3/8IN BOULON DE COUPE GR2
N° D’ARTICLE MI00239949
N° MFRCCB5
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
Prix12.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CCB5 5/8X4 3/8 BOULON DE SERRAGE ET ÉCROU GR2

Spécifications

  • Type de pièce
    Boulon de couplage
  • Longueur totale
    4-3/8 po
  • Diamètre du raccord
    2-7/16 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur du boulon
    4.375 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.625 po
  • Poids
    1.00 lb, 0.5
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    0.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.375 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950078397
  • Longueur
    0.8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues