Aperçu
Spécifications
- Type de piĂšceCol interne
- DiamĂštre du raccord2-7/16 po
- DiamĂštre de lâarbre compatible3 po
- Poids3.90 lb, 2.25
- Hauteur de la dimension de stockage3 po
- Longueur de la dimension de stockage5.125 po
- Largeur de la dimension de stockage3 po
- Catalogue du fabricant
- Longueur2.5, 5 po
- DiamÚtre extérieur3 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Ătude de cas sur la rĂ©solution des dommages Ă la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrĂ©gĂ©sMotion et notre partenaire, Martin, ont identifiĂ© le problĂšme et ont fourni une solution en deux parties Ă©liminant les dommages Ă la courroie et protĂ©geant un actif critique et coĂ»teux.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas de mise Ă niveau de la poulie et du roulement dâagrĂ©gatUne carriĂšre Ă©prouvait des problĂšmes de suivi de courroie et une accumulation de matĂ©riaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causĂ©e par des dĂ©bris sur les poulies de tambour. Motion recommandĂ© et fourni pour les poulies Ă oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la sĂ©rie Defender de type E. Cette solution a amĂ©liorĂ© le suivi de la courroie, rĂ©duit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sĂ©curitaire.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur lâinstallation du convoyeur Ă vis dâagrĂ©gatMotion sâest associĂ© Ă Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un systĂšme de convoyeur Ă vis conçu pour gĂ©rer la poussiĂšre abrasive du four Ă chaux.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur le convoyeur Ă vis en fibre de verreLa vis a nĂ©cessitĂ© un remplacement plusieurs fois par an, entraĂźnant des coĂ»ts de rĂ©paration et des temps dâarrĂȘt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
CapacitĂ©s personnalisĂ©es pour le mĂ©tal frittĂ©, le moulage par injection, les plastiques fraisĂ©s, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet dâeau.
Motion Ătude de cas sur lâinterchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison dâun Ă©lĂ©ment dâaccouplement dĂ©fectueux dâun fournisseur outre-mer qui nâĂ©tait plus en activitĂ©.