CE2B-P

Martin
CE2B-P

1X7IN ARBRE D’EXTRÉMITÉ
N° D’ARTICLE MI00241029
N° MFRCE2B-P
Prix51.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CE2B-P

1X7IN ARBRE D’EXTRÉMITÉ
N° D’ARTICLE MI00241029
N° MFRCE2B-P
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
Votre prix51.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CE2B-P ARBRE D’EXTRÉMITÉ DE 1 PO X 7 PO
  • Les arbres d’extrémité servent à soutenir la section du convoyeur d’extrémité et sont donc généralement fournis en acier laminé à froid.
  • Les arbres d’extrémité sont percés pour faciliter l’assemblage et les tolérances diamétriques de fermeture sont maintenues pour un fonctionnement adéquat des roulements.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Spécifications

  • Type de pièce
    Arbre d’extrémité
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre du raccord
    1 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    1 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement en bronze
  • Type de joint
    Plaque
  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    non
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.4063 po
  • Nombre de boulons
    2
  • Poids
    1.70 lb
  • Composants connexes
    CCB2, vis
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950273754

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues