CE4B-P

Martin
CE4B-P

2X11 1/4IN ARBRE D’EXTRÉMITÉ
N° D’ARTICLE MI00241032
N° MFRCE4B-P
Prix78.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CE4B-P

2X11 1/4IN ARBRE D’EXTRÉMITÉ
N° D’ARTICLE MI00241032
N° MFRCE4B-P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix78.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CE4B-P ARBRE D'EXTRÉMITÉ 2 PO X 11 1/4 PO
  • Les arbres d’extrémité servent à soutenir la section du convoyeur d’extrémité et sont donc généralement fournis en acier laminé à froid.
  • Les arbres d’extrémité sont percés pour faciliter l’assemblage et les tolérances diamétriques de fermeture sont maintenues pour un fonctionnement adéquat des roulements.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Spécifications

  • Type de pièce
    Arbre d’extrémité
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur totale
    11.25 po
  • Diamètre du raccord
    2 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    2 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement en bronze
  • Type de joint
    Plaque
  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    non
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.6563 po
  • Nombre de boulons
    2
  • Poids
    10.50 lb, 9.625
  • Composants connexes
    CCB4, vis
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.2500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950211916
  • Longueur
    14.15

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues