CHE2

Martin
CHE2

1IN ARBRE D’EXTRÉMITÉ DU SUPPORT
N° D’ARTICLE MI00241100
N° MFRCHE2
Prix51.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CHE2

1IN ARBRE D’EXTRÉMITÉ DU SUPPORT
N° D’ARTICLE MI00241100
N° MFRCHE2
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
Votre prix51.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE D’EXTRÉMITÉ DE SUPPORT DE CHE2 1 PO
  • Les arbres d’extrémité servent à soutenir la section du convoyeur d’extrémité avec un roulement de suspension standard et sont donc généralement fournis en acier laminé à froid.
  • Les arbres d’extrémité sont percés pour faciliter l’assemblage et les tolérances diamétriques de fermeture sont maintenues pour un fonctionnement adéquat des roulements.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Spécifications

  • Type de pièce
    Arbre d’extrémité du crochet
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur totale
    4.625 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    1 po
  • Matériel
    Acier
  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    non
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.4063 po
  • Nombre de boulons
    2
  • Poids
    1.00 lb
  • Composants connexes
    CCB2, vis
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.6250 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950079929

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues