CHE6

Martin
CHE6

ARBRE D’EXTRÉMITÉ DE SUSPENSION 3 X 8-1/4
N° D’ARTICLE MI00241112
N° MFRCHE6
Prix226.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CHE6

ARBRE D’EXTRÉMITÉ DE SUSPENSION 3 X 8-1/4
N° D’ARTICLE MI00241112
N° MFRCHE6
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
Votre prix226.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE D’EXTRÉMITÉ DE SUSPENSION CHE6 3 X 8-1/4
  • Les arbres d’extrémité servent à soutenir la section du convoyeur d’extrémité avec un roulement de suspension standard et sont donc généralement fournis en acier laminé à froid.
  • Les arbres d’extrémité sont percés pour faciliter l’assemblage et les tolérances diamétriques de fermeture sont maintenues pour un fonctionnement adéquat des roulements.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Spécifications

  • Type de pièce
    Arbre d’extrémité du crochet
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Longueur totale
    8.25 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    3 po
  • Matériel
    Acier
  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    non
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.7813 po
  • Nombre de boulons
    2
  • Poids
    16.50 lb
  • Composants connexes
    CCB6, vis
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.2500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950080000

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues