Motion
6TSDS14

Martin
6TSDS14

6IN DÉCHARGE AVEC DIAPOSITIVE
N° D’ARTICLE MI00241118
N° MFR6TSDS14
Prix321.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6TSDS14

6IN DÉCHARGE AVEC DIAPOSITIVE
N° D’ARTICLE MI00241118
N° MFR6TSDS14
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
Prix321.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DÉCHARGE DE 6TSDS14 6 PO AVEC DIAPOSITIVE
  • Les becs de décharge standard avec glissières et guides coulissants sont fabriqués proportionnellement à la taille et à l’épaisseur du bac correspondant.
  • Ils peuvent être fournis lâches pour être fixés sur le terrain ou soudés au bac.
  • Les brides inférieures du bec sont percées conformément aux normes CEMA.
  • Pièces plates découpées au laser pour assurer un ajustement précis pendant l’assemblage et des dimensions de finition uniformes
  • Fabriqué selon les normes CEMA ou MTO selon les spécifications du client
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone, d’acier inoxydable, galvanisé ou d’autres matériaux sur demande

Spécifications

  • Type de pièce
    Bec de refoulement
  • Diamètre à l’alésage
    7 po
  • Diamètre de la vis
    6 po
  • Largeur totale
    5 po
  • Épaisseur de la jauge
    0.0747 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur du boulon
    1.0000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Nombre de boulons
    12
  • Largeur de la bride extérieure
    9.5 po
  • Déposer de la ligne centrale
    5.0000 po
  • Poids
    11.00 lb
  • Composants connexes
    Abreuvoirs
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5.0000 po en po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950150697
  • Type d’accessoire
    Bec de refoulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues