Motion
TEFO6112UBBRB

KWS Manufacturing
TEFO6112UBBRB

Pièce de convoyeur de vis - 6 po dia. de vis, 12-5/8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00241125
N° MFRTEFO6112UBBRB
Prix84.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KWS Manufacturing
TEFO6112UBBRB

Pièce de convoyeur de vis - 6 po dia. de vis, 12-5/8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00241125
N° MFRTEFO6112UBBRB
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
Votre prix84.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TEFO6112UBBRB EXTRÉMITÉ DU BAC DE 6 PO X 1 1/2 PO AVEC

Spécifications

  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Longueur totale
    12-5/8 po
  • Diamètre de la vis
    6 po
  • Largeur totale
    9-3/4 po
  • Diamètre du raccord
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la jauge
    1/4 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de roulement
    Roulement à billes et rouleaux
  • Diamètre du trou de boulon
    7/16 x 9/16 po / 253 x 254 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif