Aperçu
Spécifications
- Type de pièceExtrémité du passage
- Longueur totale20 po
- Diamètre de la vis12 po
- Largeur totale17-1/4 po
- Diamètre du raccord2 po
- Épaisseur de la jauge1/4 po
- MatérielAcier au carbone
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre du trou de boulon9/16 x 11/16 po / 253 x 254 mm