12TEF5-BB-P

Martin
12TEF5-BB-P

12IN T/E AVEC PI POUR RB/BB
N° D’ARTICLE MI00241134
N° MFR12TEF5-BB-P
Price$219.17/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
12TEF5-BB-P

12IN T/E AVEC PI POUR RB/BB
N° D’ARTICLE MI00241134
N° MFR12TEF5-BB-P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix219.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12TEF5-BB-P 12 PO T/E AVEC PI POUR RB/BB

Spécifications

  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Longueur totale
    17-1/4 po
  • Diamètre de la vis
    12 po
  • Largeur totale
    2-15/16 po
  • Diamètre du raccord
    2-7/16 po
  • Épaisseur de la jauge
    1/4 po
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre du trou de boulon
    9/16 x 11/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    25.00 lb, 25
  • Catalogue du fabricant
  • Longueur
    17.375

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif