14TEF6-BB-P

Martin
14TEF6-BB-P

14IN T/E AVEC PI POUR RB/BB
N° D’ARTICLE MI00241140
N° MFR14TEF6-BB-P
Prix263.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
14TEF6-BB-P

14IN T/E AVEC PI POUR RB/BB
N° D’ARTICLE MI00241140
N° MFR14TEF6-BB-P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix263.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14TEF6-BB-P 14 PO T/E AVEC PI POUR RB/BB

Spécifications

  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Longueur totale
    19-1/4 po
  • Diamètre de la vis
    14 po
  • Largeur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre du raccord
    3 po
  • Épaisseur de la jauge
    1/4 po
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre du trou de boulon
    9/16 x 11/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    36.00 lb
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues