CCC2

Martin
CCC2

1 ARBRE DE FERMETURE DE 6 PO
N° D’ARTICLE MI00241180
N° MFRCCC2
Price$80.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CCC2

1 ARBRE DE FERMETURE DE 6 PO
N° D’ARTICLE MI00241180
N° MFRCCC2
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
Price$80.04/each

Aperçu

Description du fabricant
CCC2 1 X 6 ARBRE DE SERRAGE FERMÉ
  • Les couplages étroits sont utilisés pour joindre des longueurs individuelles de vis de convoyeur et permettre la rotation là où aucun crochet n’est requis.
  • Les accouplements en acier sont normalement fournis et percés pour permettre une installation facile.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Spécifications

  • Type de pièce
    Arbre de couplage
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Matériel
    Acier
  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    non
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.4063 po
  • Nombre de boulons
    4
  • Poids
    1.30 lb
  • Composants connexes
    CCB2, vis
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950078434

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif