CCC3

Martin
CCC3

1 1/2IN ARBRE DE RACCORDEMENT DE FERMETURE
N° D’ARTICLE MI00241184
N° MFRCCC3
Prix72.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CCC3

1 1/2IN ARBRE DE RACCORDEMENT DE FERMETURE
N° D’ARTICLE MI00241184
N° MFRCCC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CCC3 1 1/2" CLOSE COUPLING SHAFT
  • Les couplages étroits sont utilisés pour joindre des longueurs individuelles de vis de convoyeur et permettre la rotation là où aucun crochet n’est requis.
  • Les accouplements en acier sont normalement fournis et percés pour permettre une installation facile.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Spécifications

  • Type de pièce
    Arbre de couplage
  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po
  • Longueur totale
    9.5 po
  • Matériel
    Acier
  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    non
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.5313 po
  • Nombre de boulons
    4
  • Poids
    4.80 lb, 5.295
  • Composants connexes
    CCB3, vis
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950078441
  • Longueur
    11.1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues