CCC6

Martin
CCC6

3IN ARBRE DE RACCORDEMENT DE FERMETURE
N° D’ARTICLE MI00241194
N° MFRCCC6
Prix296.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CCC6

3IN ARBRE DE RACCORDEMENT DE FERMETURE
N° D’ARTICLE MI00241194
N° MFRCCC6
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
Prix296.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CCC6 3 X 10 ARBRE DE SERRAGE FERMÉ
  • Les couplages étroits sont utilisés pour joindre des longueurs individuelles de vis de convoyeur et permettre la rotation là où aucun crochet n’est requis.
  • Les accouplements en acier sont normalement fournis et percés pour permettre une installation facile.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Spécifications

  • Type de pièce
    Arbre de couplage
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Matériel
    Acier
  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    non
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.7813 po
  • Nombre de boulons
    4
  • Poids
    20.00 lb, 20
  • Composants connexes
    CCB6, vis
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950078472
  • Longueur
    10.1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues