9TEF4-BB-P-G

Martin
9TEF4-BB-P-G

Extrémité de passage - 9 po dia. de vis, 2.0000 po dia. d’alésage, 0.2500 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI00241240
N° MFR9TEF4-BB-P-G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
9TEF4-BB-P-G

Extrémité de passage - 9 po dia. de vis, 2.0000 po dia. d’alésage, 0.2500 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI00241240
N° MFR9TEF4-BB-P-G
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
9 TEF4-BB-P-G GALV. EXTRÉMITÉ DÉROUVANTE
  • Les extrémités extérieures de la auge avec pieds sont utilisées pour soutenir le roulement d’extrémité, le couvercle et la auge.
  • Perçage pour roulements à billes ou roulements à rouleaux.
  • Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité

Spécifications

  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Épaisseur
    0.2500 po
  • Diamètre de la vis
    9 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Balle
  • Longueur du boulon
    1.0000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Nombre de boulons
    8
  • Largeur de la bride extérieure
    1.6250 po
  • Largeur de la bride supérieure
    13.7500 po
  • Poids
    12 lb
  • Composants connexes
    Roulements, joints, arbres
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6250 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.7500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.6250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950131627

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues