Motion
CCB3-Z

Martin
CCB3-Z

1/2X3IN COUPON BOULON ZINC
N° D’ARTICLE MI00241241
N° MFRCCB3-Z
Prix5.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CCB3-Z

1/2X3IN COUPON BOULON ZINC
N° D’ARTICLE MI00241241
N° MFRCCB3-Z
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
Votre prix5.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULON DE COUP CCB3-Z 1/2 X 3 AVEC ÉCROU ZINC

Spécifications

  • Type de pièce
    Boulon de couplage
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre du raccord
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2-3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur du boulon
    3 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5 po
  • Poids
    0.20 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    0.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950176376

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues