Aperçu
- Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
- Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
- Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
- Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.
Spécifications
- Code de taille de raccord1040
- Type de concentrateurConcentrateur de grille flexible bleu
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.008
- Matériau du concentrateurAcier
- Taille de la rainure de clavette3/8 X 3/16
- Taille de la vis de fixation3/8-16
- Nombre de vis de fixation2
- Diamètre min. de l’alésage0.5000 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.6250 po
- Diamètre extérieur du moyeu2.25
- Type de couplageRaccord de grille Blue-Flex
- Moyen de connexionGrille métallique
- Composant de couplageEnnuyeux à la taille du moyeu
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Hauteur de la dimension de stockage2.1250 po
- Longueur de la dimension de stockage3.0000 po
- Largeur de la dimension de stockage3.0000 po
- Matériau du couvercleAcier
- Numéro CUP du fabricant697950116402
- CUP_NON697950116402
- Poids1.52 lb
- Diamètre extérieur2.9720 po
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.