9CID

Martin
9CID

Couvercle d’entrée à bride - 9 po dia. de vis, 13 po de longueur, 1-1/2 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI00241685
N° MFR9CID
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
9CID

Couvercle d’entrée à bride - 9 po dia. de vis, 13 po de longueur, 1-1/2 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI00241685
N° MFR9CID
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
9CID COUVERCLE D'ENTRÉE

Spécifications

  • Type de pièce
    Couvercle à socle d’entrée
  • Longueur totale
    13 po
  • Épaisseur
    1-1/2 po
  • Diamètre de la vis
    9 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    12
  • Poids
    6.8 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    13 po
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’accessoire
    Couvercle à socle d’entrée
  • Diamètre extérieur
    13 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif