16CID

Martin
16CID

Couvercle d’entrée à bride - 16 po dia. de vis, 21-1/4 po de longueur, 2 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI00241701
N° MFR16CID
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
16CID

Couvercle d’entrée à bride - 16 po dia. de vis, 21-1/4 po de longueur, 2 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI00241701
N° MFR16CID
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
16CID COUVERCLE D'ENTRÉE

Spécifications

  • Type de pièce
    Couvercle à socle d’entrée
  • Longueur totale
    21-1/4 po
  • Épaisseur
    2 po
  • Diamètre de la vis
    16 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    20
  • Poids
    15.3 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    21.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    21.25 po
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’accessoire
    Couvercle à socle d’entrée
  • Diamètre extérieur
    21.25 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues