CC3-H

Martin
CC3-H

ARBRE D'ACCOUPLEMENT DURCI 1 1/2IN
N° D’ARTICLE MI00241825
N° MFRCC3-H
Prix112.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CC3-H

ARBRE D'ACCOUPLEMENT DURCI 1 1/2IN
N° D’ARTICLE MI00241825
N° MFRCC3-H
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
Prix112.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CC3-H ARBRE D'ACCOUPLEMENT DURCI DE 1 1/2"
  • Les arbres de couplage du convoyeur sont utilisés pour joindre des longueurs individuelles de vis du convoyeur et permettre la rotation dans le roulement de suspension.
  • Les raccords en acier sont normalement fournis; cependant, les raccords avec des surfaces de roulement durcies peuvent être fournis là où des matériaux hautement abrasifs sont transportés.
  • Le perçage du gabarit facilite l’installation.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Spécifications

  • Type de pièce
    Arbre de couplage
  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po
  • Longueur totale
    11.5 po
  • Matériel
    Acier
  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    oui
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.5313 po
  • Nombre de boulons
    4
  • Poids
    6.00 lb, 5.3
  • Composants connexes
    CCB2-H, Paliers de suspension série H
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950078526
  • Longueur
    11.9

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues