Motion
TEFO163UBBRB

KWS Manufacturing
TEFO163UBBRB

Pièce de convoyeur de vis - 16 po dia. de vis, 25-1/2 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00241925
N° MFRTEFO163UBBRB
Prix209.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KWS Manufacturing
TEFO163UBBRB

Pièce de convoyeur de vis - 16 po dia. de vis, 25-1/2 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00241925
N° MFRTEFO163UBBRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix209.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TEFO163UBBRB EXTRÉMITÉ DU AUGE DE 16 PO X 3 PO AVEC PIEDS

Spécifications

  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Longueur totale
    25-1/2 po
  • Diamètre de la vis
    16 po
  • Largeur totale
    21-1/4 po
  • Diamètre du raccord
    3 po
  • Épaisseur de la jauge
    5/16 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de roulement
    Roulement à billes et rouleaux
  • Diamètre du trou de boulon
    11/16 x 13/16 po / 253 x 254 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif