Motion
CSK17
Embrayage CSK, conception d’enveloppe de roulement, capacité de couple de 23 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00241954
N° MFRCSK17
Prix434.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage CSK, conception d’enveloppe de roulement, capacité de couple de 23 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00241954
N° MFRCSK17

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix434.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM CSK 17

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Capacité de couple
    30 pi-lb
  • Rpm max.
    7350 tr/min
  • Diamètre à l’alésage
    0.67 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    12 mm
  • Support de roulement
    Balle
  • Capacité de charge dynamique
    1777-1/2 lb
  • CUP_NON
    786582323958

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif