Motion
CSK20
Embrayage CSK, conception d’enveloppe de roulement, capacité de couple de 37 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00241958
N° MFRCSK20
Price$359.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage CSK, conception d’enveloppe de roulement, capacité de couple de 37 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00241958
N° MFRCSK20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix359.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM CSK 20

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Capacité de couple
    50 pi-lb
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Diamètre à l’alésage
    0.79 po
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Longueur totale
    14 mm
  • Support de roulement
    Balle
  • Capacité de charge dynamique
    2115 lb
  • CUP_NON
    786582324009

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif