Motion
B206A CL

Morse (RRX)
B206A CL

Embrayage à cames - série B200A , diamètre d’alésage de 1.2900 po, diamètre total de 2.4388 po, capacité de couple de 175 pi-lb, mode de fonctionnement = arrêt arrière
N° D’ARTICLE MI00241970
N° MFRB206A CL
Prix608.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
B206A CL

Embrayage à cames - série B200A , diamètre d’alésage de 1.2900 po, diamètre total de 2.4388 po, capacité de couple de 175 pi-lb, mode de fonctionnement = arrêt arrière
N° D’ARTICLE MI00241970
N° MFRB206A CL
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
Votre prix608.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B 206A POCHETTE CAM
  • Les embrayages nécessitent un support de roulement pour assurer la concentricité entre les courses intérieures et extérieures. Le cône de cet arbre ne doit pas dépasser 0,0002 pouce par pouce.

Spécifications

  • Série
    Série B200
  • Diamètre à l’alésage
    1.29 po
  • Détails supplémentaires
    L’embrayage de la série B200 est conçu avec un ensemble complet de cames retenues dans la course extérieure et nécessite un support de roulement, une lubrification et un scellement. L'embrayage B200A est principalement utilisé pour les applications de butée arrière, comme une application de butée arrière de pompe, mais peut également être utilisé pour les applications d'indexation ou de dépassement. Le diamètre extérieur de la course est le même que celui du roulement à billes métrique de la série 6200 pour faciliter l'assemblage adjacent au roulement à billes.
  • Capacité de couple
    175
  • Diamètre total
    2.4388 po
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Lubrification
    Graisse
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2000 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    1.125 po
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B206A CL
  • Longueur
    3.4
  • Poids
    1.01 lb, 1.15

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif