Motion
B208A CL

Morse (RRX)
B208A CL

Embrayage à cames - série B200A , diamètre d’alésage de 1.8410 po, diamètre total de 3.1476 po, capacité de couple de 405 pi-lb, mode de fonctionnement = arrêt arrière
N° D’ARTICLE MI00241974
N° MFRB208A CL
Prix784.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
B208A CL

Embrayage à cames - série B200A , diamètre d’alésage de 1.8410 po, diamètre total de 3.1476 po, capacité de couple de 405 pi-lb, mode de fonctionnement = arrêt arrière
N° D’ARTICLE MI00241974
N° MFRB208A CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix784.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B 208A POCHETTE CAM
  • Les embrayages nécessitent un support de roulement pour assurer la concentricité entre les courses intérieures et extérieures. Le cône de cet arbre ne doit pas dépasser 0,0002 pouce par pouce.

Spécifications

  • Série
    Série B200
  • Diamètre à l’alésage
    1.841 po
  • Détails supplémentaires
    L’embrayage de la série B200 est conçu avec un ensemble complet de cames retenues dans la course extérieure et nécessite un support de roulement, une lubrification et un scellement. L'embrayage B200A est principalement utilisé pour les applications de butée arrière, comme une application de butée arrière de pompe, mais peut également être utilisé pour les applications d'indexation ou de dépassement. Le diamètre extérieur de la course est le même que celui du roulement à billes métrique de la série 6200 pour faciliter l'assemblage adjacent au roulement à billes.
  • Capacité de couple
    405
  • Diamètre total
    3.1476 po
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Lubrification
    Graisse
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    1.25 po
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B208A CL
  • Longueur
    4.3
  • Poids
    1.74 lb, 1.9

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif