Aperçu
- Les embrayages nécessitent un support de roulement pour assurer la concentricité entre les courses intérieures et extérieures. Le cône de cet arbre ne doit pas dépasser 0,0002 pouce par pouce.
Spécifications
- SérieSérie B200
- Diamètre à l’alésage2.209 po
- Détails supplémentairesL’embrayage de la série B200 est conçu avec un ensemble complet de cames retenues dans la course extérieure et nécessite un support de roulement, une lubrification et un scellement. L'embrayage B200A est principalement utilisé pour les applications de butée arrière, comme une application de butée arrière de pompe, mais peut également être utilisé pour les applications d'indexation ou de dépassement. Le diamètre extérieur de la course est le même que celui du roulement à billes métrique de la série 6200 pour faciliter l'assemblage adjacent au roulement à billes.
- Capacité de couple575
- Diamètre total3.5413 po
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- LubrificationGraisse
- Course intérieure à tr/min en surcourse1800 tr/min
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale1.25 po
- RotationLH ou RH selon la commande
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantB210A CL
- Longueur3.8
- Poids2.00 lb, 2.3