Motion
TT35SB

Martin
TT35SB

Limiteur de couple - brute, 0.75 po de diamètre extérieur, 3-1/2 po de diamètre extérieur, capacité de couple de 1700 po-lb
N° D’ARTICLE MI00241979
N° MFRTT35SB
Prix396.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TT35SB

Limiteur de couple - brute, 0.75 po de diamètre extérieur, 3-1/2 po de diamètre extérieur, capacité de couple de 1700 po-lb
N° D’ARTICLE MI00241979
N° MFRTT35SB
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
Votre prix396.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE LIMITEUR DE COUPLE TT35SB

Spécifications

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.75 po
  • Capacité de couple
    1700 po
  • Diamètre extérieur
    3-1/2 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-1/4 po
  • Capacité de couple deux ressorts
    2500 po
  • Dents minimales du pignon
    no 35 (35 dents), no 40 (26 dents), no 41 (25 dents), no 50 (21 dents), no 60 (18 dents), no 80 (15 dents)
  • Épaisseur de la bague
    #35 (1/8 po), #40 (1/4 po), #41 (1/8 po), #50 (1/4 po), #60 (3/8 po), #80 (3/8 po)
  • Matériel
    Acier
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697950077550
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues