Motion
TT50BS 1 5/8

Martin
TT50BS 1 5/8

Limiteur de couple - Alésage fini - Achevé avec rainure de clavette, Alésage 1.625 po, D.E. 5 po, Capacité de couple 2650 po-lb
N° D’ARTICLE MI00241998
N° MFRTT50BS 1 5/8
Prix638.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TT50BS 1 5/8

Limiteur de couple - Alésage fini - Achevé avec rainure de clavette, Alésage 1.625 po, D.E. 5 po, Capacité de couple 2650 po-lb
N° D’ARTICLE MI00241998
N° MFRTT50BS 1 5/8
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
Votre prix638.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TT50BS 1 5/8 EMBRAYAGE LIMITEUR DE COUPLE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.625 po
  • Capacité de couple
    2650 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Capacité de couple deux ressorts
    5700 po
  • Dents minimales du pignon
    no 35 (48 dents), no 40 (35 dents), no 41 (35 dents), no 50 (29 dents), no 60 (25 dents), no 80 (19 dents)
  • Épaisseur de la bague
    #35 (1/8 po), #40 (1/4 po), #41 (1/8 po), #50 (1/4 po), #60 (3/8 po), #80 (3/8 po)
  • Matériel
    Acier
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697950077871
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    6.00 lb
  • Comprend
    Concentrateur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues