Motion
TT70BS 1 15/16

Martin
TT70BS 1 15/16

Limiteur de couple - Alésage fini - Achevé avec rainure de clavette, Alésage 1.9375 po, D.E. 7 po, Capacité de couple 8000 po-lb
N° D’ARTICLE MI00242002
N° MFRTT70BS 1 15/16
Prix1,093.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TT70BS 1 15/16

Limiteur de couple - Alésage fini - Achevé avec rainure de clavette, Alésage 1.9375 po, D.E. 7 po, Capacité de couple 8000 po-lb
N° D’ARTICLE MI00242002
N° MFRTT70BS 1 15/16
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
Votre prix1,093.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TT70BS 1 15/16 EMBRAYAGE LIMITEUR DE COUPLE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Capacité de couple
    8000 po
  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Capacité de couple deux ressorts
    11500 po
  • Dents minimales du pignon
    no 100 (21 dents), no 120 (18 dents), no 140 (16 dents), no 160 (14 dents), no 40 (48 dents), no 50 (38 dents), no 60 (33 dents), no 80 (26 dents)
  • Épaisseur de la bague
    #100 (1/2 po), #120 (7/8 po), #140 (7/8 po), #160 (1 po), #40 (1/4 po), #50 (1/4 po), #60 (3/8 po), #80 (3/8 po)
  • Matériel
    Acier
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697950078113
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    18.00 lb, 16.9
  • Comprend
    Concentrateur
  • Longueur
    8.3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues