Motion
TT70BS 2

Martin
TT70BS 2

Limiteur de couple - Alésage fini - Achevé avec rainure de clavette, Alésage 2 po, D.E. 7 po, Capacité de couple 8000 po-lb
N° D’ARTICLE MI00242003
N° MFRTT70BS 2
Prix1,202.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TT70BS 2

Limiteur de couple - Alésage fini - Achevé avec rainure de clavette, Alésage 2 po, D.E. 7 po, Capacité de couple 8000 po-lb
N° D’ARTICLE MI00242003
N° MFRTT70BS 2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,202.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TT70BS 2 EMBRAYAGE LIMITEUR DE COUPLE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Capacité de couple
    8000 po
  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Capacité de couple deux ressorts
    11500 po
  • Dents minimales du pignon
    no 100 (21 dents), no 120 (18 dents), no 140 (16 dents), no 160 (14 dents), no 40 (48 dents), no 50 (38 dents), no 60 (33 dents), no 80 (26 dents)
  • Épaisseur de la bague
    #100 (1/2 po), #120 (7/8 po), #140 (7/8 po), #160 (1 po), #40 (1/4 po), #50 (1/4 po), #60 (3/8 po), #80 (3/8 po)
  • Matériel
    Acier
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697950078120
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    18.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues