Motion
POCHETTE NSS-12

Morse (RRX)
NSS-12 CLUTCH

Embrayage à came - série NSS-12, diamètre de l’alésage de 12 mm, diamètre global de 32 mm, capacité de couple de 12.50 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement
N° D’ARTICLE MI00242054
N° MFRNSS-12 CLUTCH
Prix1,168.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
NSS-12 CLUTCH

Embrayage à came - série NSS-12, diamètre de l’alésage de 12 mm, diamètre global de 32 mm, capacité de couple de 12.50 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement
N° D’ARTICLE MI00242054
N° MFRNSS-12 CLUTCH
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
Votre prix1,168.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE À RAMPE À GALET NSS 12
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage unidirectionnel NFS Sprag est conçu avec les mêmes dimensions globales que les roulements à billes métriques de série moyenne. Fabriqué avec une cage intérieure contenant un siège pour clés et une cage extérieure contenant des fentes pour clés

Spécifications

  • Série
    Série NSS
  • Diamètre à l’alésage
    0.47244 po
  • Détails supplémentaires
    L'embrayage de série NSS est disponible en tailles 12 et est conçu avec les mêmes dimensions globales qu'un roulement à billes de série métrique légère standard (série 6200 ). La cage intérieure offre un siège de clé et la presse de la cage extérieure s’insère dans le boîtier. L'embrayage est fourni avec de l'huile protectrice et doit être lubrifié avant d'être utilisé. Ces embrayages n'ont pas de roulements pour supporter la force radiale, donc un support de roulement supplémentaire est nécessaire. L'embrayage série NSS est excellent pour les applications où l'espace est restreint et convient au dépassement.
  • Capacité de couple
    12.5
  • Diamètre total
    32 mm
  • Mode de fonctionnement
    Indexation, dépassement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    4000 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    2000 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    4 x 1.8 mm
  • Largeur de course intérieure
    10 mm
  • Largeur extérieure
    32 mm
  • Glisser le couple
    0.0792 po-lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    POCHETTE NSS-12
  • Poids
    0.11 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif