Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage unidirectionnel NFS Sprag est conçu avec les mêmes dimensions globales que les roulements à billes métriques de série moyenne. Fabriqué avec une cage intérieure contenant un siège pour clés et une cage extérieure contenant des fentes pour clés
Spécifications
- SérieSérie NSS
- Diamètre à l’alésage1.771648 po
- Détails supplémentairesL'embrayage de série NSS est disponible en tailles 12 et est conçu avec les mêmes dimensions globales qu'un roulement à billes de série métrique légère standard (série 6200 ). La cage intérieure offre un siège de clé et la presse de la cage extérieure s’insère dans le boîtier. L'embrayage est fourni avec de l'huile protectrice et doit être lubrifié avant d'être utilisé. Ces embrayages n'ont pas de roulements pour supporter la force radiale, donc un support de roulement supplémentaire est nécessaire. L'embrayage série NSS est excellent pour les applications où l'espace est restreint et convient au dépassement.
- Capacité de couple255.9
- Diamètre total85 mm
- Mode de fonctionnementIndexation, dépassement
- LubrificationNon lubrifié
- Course intérieure à tr/min en surcourse1300 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min650 tr/min
- Taille de la rainure de clavette14 x 2.1 mm
- Largeur de course intérieure19 mm
- Largeur extérieure85 mm
- Glisser le couple1.8588 po-lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPOCHETTE NSS-45
- Poids1.07 lb