Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage unidirectionnel NFS Sprag est conçu avec les mêmes dimensions globales que les roulements à billes métriques de série moyenne. Fabriqué avec une cage intérieure contenant un siège pour clés et une cage extérieure contenant des fentes pour clés
Spécifications
- SérieSérie NFS
- Diamètre à l’alésage0.590549 po
- Détails supplémentairesLes embrayages sont fournis avec un revêtement protecteur d’huile et doivent être lubrifiés avant d’être mis en service.
- Capacité de couple21
- Diamètre total42 mm
- Mode de fonctionnementIndexation, dépassement
- LubrificationNon lubrifié
- Course intérieure à tr/min en surcourse3500 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min1800 tr/min
- Taille de la rainure de clavette5 x 1.2 mm
- Largeur totale18 mm
- Glisser le couple0.528 pi-lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPOCHETTE NFS-15
- Numéro CUP du fabricant662460387536
- Poids0.29 lb