Motion
POCHETTE NFS-17

Morse (RRX)
NFS-17 CLUTCH

Embrayage à came - série NFS-17, diamètre de l’alésage de 17 mm, 1.8504 po de diamètre total, capacité de couple de 27 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement
N° D’ARTICLE MI00242076
N° MFRNFS-17 CLUTCH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
NFS-17 CLUTCH

Embrayage à came - série NFS-17, diamètre de l’alésage de 17 mm, 1.8504 po de diamètre total, capacité de couple de 27 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement
N° D’ARTICLE MI00242076
N° MFRNFS-17 CLUTCH
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NFS 17 EMBRAYAGE À RAMPE À GALET
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage unidirectionnel NFS Sprag est conçu avec les mêmes dimensions globales que les roulements à billes métriques de série moyenne. Fabriqué avec une cage intérieure contenant un siège pour clés et une cage extérieure contenant des fentes pour clés

Spécifications

  • Série
    Série NFS
  • Diamètre à l’alésage
    0.669289 po
  • Détails supplémentaires
    L'embrayage série NFS est disponible en 13 tailles et est conçu avec les mêmes dimensions globales qu'un roulement à billes série métrique moyenne standard (série 6300 ). L'embrayage série NFS offre environ deux fois la capacité de couple de l'embrayage série NSS. La cage intérieure contient un siège pour clés et la cage extérieure est conçue avec des fentes pour clés européennes. L'embrayage est fourni avec de l'huile protectrice et doit être lubrifié avant l'installation. De plus, un support de roulement est requis.
  • Capacité de couple
    27
  • Diamètre total
    1.9 po
  • Mode de fonctionnement
    Indexation, dépassement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3200
  • Course extérieure sur course à tr/min
    1600 tr/min
  • Glissade normale de dépassement
    0.081 pi-lb
  • Taille de la rainure de clavette
    5 x 1.2 mm
  • Largeur de course intérieure
    0.7 po
  • Largeur totale
    0.7000 po
  • Largeur extérieure
    0.7 po
  • Glisser le couple
    0.081 pi-lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    POCHETTE NFS-17
  • Poids
    0.42 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif