Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage unidirectionnel NFS Sprag est conçu avec les mêmes dimensions globales que les roulements à billes métriques de série moyenne. Fabriqué avec une cage intérieure contenant un siège pour clés et une cage extérieure contenant des fentes pour clés
Spécifications
- SérieSérie NFS
- Diamètre à l’alésage1.377949 po
- Détails supplémentairesL'embrayage série NFS est disponible en 13 tailles et est conçu avec les mêmes dimensions globales qu'un roulement à billes série métrique moyenne standard (série 6300 ). L'embrayage série NFS offre environ deux fois la capacité de couple de l'embrayage série NSS. La cage intérieure contient un siège pour clés et la cage extérieure est conçue avec des fentes pour clés européennes. L'embrayage est fourni avec de l'huile protectrice et doit être lubrifié avant l'installation. De plus, un support de roulement est requis.
- Capacité de couple350
- Diamètre total3.1496 po
- Mode de fonctionnementIndexation, dépassement
- LubrificationNon lubrifié
- Course intérieure à tr/min en surcourse1400 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min700 tr/min
- Taille de la rainure de clavette10 x 2.4 mm
- Largeur totale1.2205 po
- Glisser le couple3.720 po-lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantPOCHETTE NFS-35
- Poids1.74 lb